10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 9498 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 56 W
- Copie
- Copie
longueur: 445 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 9 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1770 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 116 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm