10000 produits
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 1295 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
longueur: 1850 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 46 W
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 92 W
flux lumineux utile: 11114 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3330 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 1392 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm