10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 1160 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
longueur: 782 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 9 W
- Copie
- Copie
longueur: 1692 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3910 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 7170 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 7200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 106 lm/W
flux lumineux utile: 17200 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 122 lm/W
flux lumineux utile: 20600 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11600 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 16900 lm