Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
catégorie
couleur de gaine
type de câble
sans halogène
type de connecteur raccordement 1
Matériels réseaux cuivre
10000 produits
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 17 m
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 12.8 m
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: noir
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 1.5...4.8 mm
longueur: 8.6 mm
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 19.8 m
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 5.5 m
type de câble: S/FTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 4.27 m
type de câble: S/FTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 45 m
type de câble: U/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 30 m
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (TIA)
longueur: 33.5 m
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: rouge
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Non
type de câble: U/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 0.6 m
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 0...0 mm
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 4.9 m
modèle: autre
diamètre du câble: 5.8...9.4 mm
longueur: 7.6 mm
modèle: prise (Plug)
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Non
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 1 mm²