10000 produits
longueur totale: 401 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
longueur: 335 mm
section transversale: 16...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
largeur de trou: 45.5 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré
type d'actionnement: cliquet
plage de dénudage diamètre: 26...52 mm
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
longueur: 130 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
type d'actionnement: autre
longueur: 370 mm
section transversale: 6...120 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
application: dispositif de coupe
forme de compression: autre
longueur totale: 366 mm
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.: 12.7 mm
- Copie
- Copie
longueur: 180 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
longueur de traverse: 14 mm
avec coupe-fil: Non
longueur de lame: 56 mm
lame: lisse
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
largeur de trou: 19 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré