10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1170 lm
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 39100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3095 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1247 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4660.49 lm
puissance de sortie: 20...20 W
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 1000...1000 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 37879 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 42232 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4618 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
type de luminaire: piquet de sol
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5641 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 25350 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 25400 lm
hauteur/profondeur: 17 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65