10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 578 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 35073 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 276.1 W
flux lumineux utile: 47689 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
tension de sortie: 172...360 V
puissance de sortie: 100...600 W
courant de sortie: 300...3000 mA
montage mural: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 8630 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 35492 lm
variation DALI: Non
adapté à un montage sur traverse: Oui
matériau du boîtier/corps: aluminium
tension nominale (Un): 220...240 V
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 156900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1389 lm