10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1239 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23324 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1623 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1053 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3720 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 552 W
flux lumineux utile: 55735 lm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5833 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 5403 lm
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3400 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3449 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.2 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 305 W
flux lumineux utile: 35814 lm