10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 145 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 37500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 16300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 22803 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 34630 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 681 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
diamètre du fin bout côté mât: 90 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 166 W
flux lumineux utile: 16410 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1050 W
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1180 lm
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): autre