10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1662 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
couleur de la lumière: RGBW
compatible avec Apple HomeKit: Non
régulation constante du flux lumineux: Non
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 69300 lm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: I
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 48000 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
couleur: autre
type de luminaire: piquet de sol
largeur: 179 mm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)