10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 13006 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 26000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 470 W
flux lumineux utile: 62000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 98 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.4 W
flux lumineux utile: 6093 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 220...240 V
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 800 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 220...240 V
puissance du système: 1530 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 392 W
flux lumineux utile: 64856 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 39100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 542.29 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 26800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir