10000 produits
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 8262 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 7
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 530 W
flux lumineux utile: 78539 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 156 W
flux lumineux utile: 17696 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 23100 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 29044 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5641 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 12619 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 11814 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 17462 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 145 W
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 24000 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 97 W
flux lumineux utile: 10000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 520 lm