10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 10212 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.1 W
puissance du système: 681.3 W
adapté à un montage en saillie: Oui
classe de protection: I
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: gris
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 78400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 13400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 98 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 102 W
flux lumineux utile: 14500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 5867 lm
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5030.99 lm
puissance du système: 15 W
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 77600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 33600 lm