10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15000 lm
modèle: image de motif
couleur: multicolore
couleur de la lumière: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 4571 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 30120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19401 lm
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1900 lm
modèle: image de motif
couleur: multicolore
couleur de la lumière: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2245.05 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 2500...3500 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 655.96 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 986.8 W
flux lumineux utile: 116166 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 26928 lm
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 19677 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 213 W
flux lumineux utile: 35727 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.1 W