10000 produits
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 30870 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
variation DALI: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP66
couleur de la lumière: RGBW