10000 produits
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1426 lm
longueur: 209 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.1 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 600 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 29292 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 31476 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 12391 lm