10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3500...3500 K
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 279 W
flux lumineux utile: 39432 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 800 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 252 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 34 W
couleur du boîtier/corps: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 11.1 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62.1 W
indice de protection (IP): IP66
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
compatible avec Apple HomeKit: Non
régulation constante du flux lumineux: Non
commande via Bluetooth: Non