10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
variation DALI: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
puissance du système: 661.3 W
adapté à un montage en saillie: Oui
classe de protection: I
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 614 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 683 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 128 W
flux lumineux utile: 20310 lm