10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 659 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2075 W
hauteur: 230 mm
longueur: 520 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 774 W
hauteur: 700 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 216 W
hauteur: 700 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1690 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2772 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2119 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 294 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 706 W
hauteur: 900 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1228 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1289 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2198 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1838 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1105 W
hauteur: 616 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm