10000 produits
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1044 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1320 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1530 W
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1900 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 560 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2028 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1105 W
hauteur: 616 mm
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 889 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 992 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 778 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1288 W
hauteur: 383 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2912 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1144 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 378 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1262 W
hauteur: 1804 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2457 W
hauteur: 1800 mm