10000 produits
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1254 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 775 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1567 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 379 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W
hauteur: 1333 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2600 W
hauteur: 304 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1233 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1536 W
hauteur: 526 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 468 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 902 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1493 W
type: 22
hauteur: 500 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1155 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 495 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 864 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2073 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 836 W
type: 22
hauteur: 900 mm