10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1570 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 746 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 626 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1036 W
hauteur: 400 mm
longueur: 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1497 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1360 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 366 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 573 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 299 W
type: 11
hauteur: 750 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1388 W
hauteur: 900 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 759 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 954 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 266 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 257 W
type: 20
hauteur: 600 mm