10000 produits
longueur: 1235 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 736 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 472 W
hauteur: 400 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3148 W
hauteur: 2200 mm
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 313 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1972 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 693 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1499 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1141 W
hauteur: 728 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 370 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 910 W
hauteur: 630 mm
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3016 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1421 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1995 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 565 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 348 mm
matériau: acier
hauteur: 1205 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1802 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1060 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 958 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 618 W
hauteur: 398 mm