10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1656 W
hauteur: 666 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 682 W
hauteur: 452 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 234 W
hauteur: 900 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1636 W
hauteur: 452 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 495 W
hauteur: 2100 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1236 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1708 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1365 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 387 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1452 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 378 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1331 W
hauteur: 728 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2057 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 209 W
hauteur: 700 mm