10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2667 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 661 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 856 W
hauteur: 396 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 658 W
hauteur: 1415 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2090 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
hauteur: 305 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 804 W
hauteur: 299 mm
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1192 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 600 mm
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1573 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 521 W
hauteur: 453 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 778 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2724 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 601 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2541 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1041 W
hauteur: 666 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1928 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 988 W
hauteur: 1859 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1091 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1480 W
hauteur: 740 mm
longueur: 958 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1310 W
hauteur: 2013 mm