10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 910 W
hauteur: 630 mm
longueur: 390 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 468 W
type: 33
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 580 W
hauteur: 1251 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 616 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2079 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 236 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1695 W
hauteur: 596 mm
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2167 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 654 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1508 W
hauteur: 900 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2854 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3416 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1571 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3000 W
hauteur: 2100 mm