10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 802 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1059 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 596 W
hauteur: 600 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2695 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 539 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 660 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 713 W
hauteur: 248 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 614 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 304 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 445 W
hauteur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 714 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 624 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm