6316 produits
- Copie
- Copie
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 2.5...35 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 2.5...25 mm²
Avec clé de verrouillage: Oui
couleur: rouge
verrouillage à cadenas: Oui
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 645 A
distance de rail: 4.5 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1600 mm
courant assigné In: 630 A
modèle: plat
flexible: Non
matériau: acier
largeur: 494 mm
hauteur: 187 mm
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 11
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
adapté à la largeur de boîtier: 450 mm
modèle: set de fixation
matériau: plastique
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1.5...185 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1.5...25 mm²
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: set de fixation
matériau: autre
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 50 mm
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 4...25 mm²
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 800 A
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 512 mm
hauteur: 300 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 690 mm
hauteur: 600 mm
adapté à la largeur de boîtier: 450 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1800 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: set de fixation
adapté à la profondeur de boîtier: 250 mm
matériau: acier
largeur: 325 mm
hauteur: 144 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 8
largeur: 340 mm
hauteur: 400 mm