6316 produits
entraxe: 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 550 A
hauteur: 103 mm
matériau: acier
largeur: 950 mm
qualité du matériau: autre
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 10...95 mm²
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1000 A
courant assigné In: 250 A
nombre de pôles: 4
finition adaptateur de barres collectrices: Oui
matériau: acier
largeur: 700 mm
qualité du matériau: autre
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 165 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...4 mm²
matériau: acier
largeur: 531 mm
hauteur: 443 mm
nombre de pôles: 2
avec capot plombable: Non
section de conducteur: 6 mm²
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: noir
verrouillage à cadenas: Oui
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 200 A
hauteur: 57 mm
courant assigné In: 60 A
modèle: autre
matériau: autre
matériau: acier
largeur: 625 mm
hauteur: 394 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 50 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
modèle: traverse de montage
matériau: plastique
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: soutien de blindage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: autre
matériau: plastique
adapté à la largeur de boîtier: 850 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 900 mm