6316 produits
hauteur: 96 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
matériau: métal
nombre d'unités en hauteur (HE): 8
largeur: 790 mm
hauteur: 400 mm
adapté à la largeur de boîtier: 575 mm
modèle: set de fixation
matériau: métal
courant assigné In: 250 A
modèle: plat
flexible: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
montage d'appareils: universel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
forme de cosse: manchon (femelle)
couleur: 3xmarron/1xbleu
mode de pose: profilé chapeau/rail G - TH35/G32
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...4 mm²
manette: Non
finition de poignée: jack
type de fermeture: bouton-poussoir
modèle: connecteur / barre de séparation
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
matériau: acier
largeur: 781 mm
hauteur: 143 mm
modèle: traverse de montage
matériau: plastique
couleur: blanc
largeur de section transversale: 6 mm
longueur: 330 mm
hauteur de section transversale: 6 mm
adapté à la largeur de boîtier: 850 mm
modèle: set de fixation
matériau: métal
modèle: set de fixation
matériau: autre
largeur: 50 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
largeur: 600 mm
profondeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 3
largeur: 690 mm
hauteur: 150 mm
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
adapté à la largeur de boîtier: 700 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1800 mm