6316 produits
courant assigné In: 630 A
modèle: plat
flexible: Non
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 1
avec capot plombable: Non
section de conducteur: 35 mm²
longueur: 1000 mm
courant assigné In: 218 A
modèle: plat
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: bouton-poussoir
matériau: acier
largeur: 175 mm
hauteur: 244 mm
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: connecteur / barre de séparation
adapté à la profondeur de boîtier: 400 mm
épaisseur des barres collectrices: 0...0 mm
largeur des barres collectrices: 0...0 mm
adapté à: autre
largeur en nombre de modules: 1
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...7 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
courant assigné In: 1600 A
modèle: plat
flexible: Non
modèle: traverse de montage
couleur: autre
mode de pose: profilé chapeau/rail G - TH35/G32
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
matériau: métal
largeur: 800 mm
hauteur: 600 mm
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 4...4 mm²
hauteur: 44.5 mm
longueur: 11 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: châssis
matériau: métal
largeur en nombre de modules: 39
nombre de pôles: 39
nombre de phases: 2
entraxe: 150 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 12
courant assigné In: 3200 A
modèle: plat
flexible: Non
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V