4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
température de couleur: 2200...2200 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 650 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 582 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 295 lm
indice de protection (IP): IP20
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1690.85 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5060 mm
flux lumineux par mètre: 1640 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1005 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
nombre de sources lumineuses par mètre: 210
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
adapté à un variateur: Non
indice de protection (IP): IP20
appareil de commande échangeable: Non
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 650 lm
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 260 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2040 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2010 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP20