4372 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 2115 lm
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 690 lm
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 11...11 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1896 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 10...10 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2025.84 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 200 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 580 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1247 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
couleur: noir
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 550 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67