4372 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1896 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 3500...3500 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 10 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 596 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: commande
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 300 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 920 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 1140 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 260.15 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1090 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 945 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1039 lm
indice de protection (IP): IP20