4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP68
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1296 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 155 lm
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 454 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 455 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 484 lm
indice de protection (IP): IP67
modèle: bande
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000 K
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14...14 W
température de couleur: 6500...6500 K
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 880 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 473 lm
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67