4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 439 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1992.61 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 596 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 523 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2495 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000 K
longueur totale: 5 m