4372 produits
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 482 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 750 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2152.15 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
flux lumineux par mètre: 996 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 321 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
couleur de la lumière: RGB
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
température de couleur: 3000...6000 K
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700 K
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14...14 W
couleur: RGB
- Copie
- Copie
longueur: 965 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67