4372 produits
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 498 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1927.31 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 49.81 mm
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 213 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2700 K
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 490 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1056 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 765 lm
indice de protection (IP): IP67