4372 produits
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 380 lm
indice de protection (IP): IP68
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1066 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1269 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 650 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1292 lm
indice de protection (IP): IP65
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 590 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 2400...2400 K
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc