4368 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 936 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3 m
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1117 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
tension de lampe: 24...24 V
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 550 lm
indice de protection (IP): IP68