4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 30 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1992.61 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 730 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
température de couleur: 6000...6000 K
longueur totale: 5 m
température de couleur: 3000 K
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
température de couleur: 4000...4000 K