4372 produits
longueur totale: 5 m
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 15.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 380 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1490 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 432 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 380 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur totale: 5 m
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...8330 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68