4372 produits
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1296 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3124.38 lm
longueur totale: 5 m
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
longueur totale: 5 m
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 10 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 320 lm
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 680 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 920 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
température de couleur: 2700...2700 K