4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 213 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 645 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 30 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 537.5 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 475 lm
indice de protection (IP): IP67
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 26.8 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67