4368 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP65
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 12...12 W
température de couleur: 6000...6000 K
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1843.77 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 48...48 V
puissance de la lampe: 5.6...5.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur totale: 5 m
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 11...11 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 965 mm
couleur: vert
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
couleur: vert
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
couleur: vert