4372 produits
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 562 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 910 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 510 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1320 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 330 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP66
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1 m
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 630 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1147 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.2 W
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 0.5...10 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 4 mm
largeur: 12 mm
indice de protection (IP): IP20
avec affichage: Non
nombre max. d'appareils contrôlables: 10
transmission de signal: autre
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1750 lm
indice de protection (IP): IP20