4372 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: multicolore
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2425 lm
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 340 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 548 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 7 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 7.2 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 413 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 441 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1630 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 548 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 723 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5020 mm
flux lumineux par mètre: 140 lm
indice de protection (IP): IP54
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20