4372 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 852 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
marquage du conducteur: couleur
couleur de gaine: blanc
matériau du conducteur: cuivre
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 935 lm
indice de protection (IP): IP66
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1585 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 330...330 lm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur de la lumière: RGBW