4372 produits
largeur: 28 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 3600 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1512 lm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 248 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1060 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.3 mm²
nombre de conducteurs: 6
puissance de sortie: 10...10 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...700 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 596 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 540 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 910 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 925.598 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 12...48 V
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP67