4372 produits
longueur: 46 mm
largeur: 18 mm
adapté à un variateur: Non
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 4 mm
largeur: 12 mm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
largeur: 19.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 80.65 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2600...2600 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 70 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1118 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 463 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 87 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 50 mm
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...24 V
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1296 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1228 lm
indice de protection (IP): IP20
adapté à un variateur: Non
indice de protection (IP): IP20
appareil de commande échangeable: Non
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 5...24 V
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 582 lm
indice de protection (IP): IP65